• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse excentrique pneumatique, Type: 4152HLSR

Réf.: 079657 4152HLSR
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 430 l/min
⌀ plateau-support 75 mm
Type d'aspiration Externe
Course 2,5 mm
Poids 0,8 kg
Niveau sonore 82 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 4,7 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079657 4152HLSR
EAN / GTIN 663023066226

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane. Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique. Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.
Ponceuse excentrique 75 mm fiable et légère pour aspiration externe. Avec course de 2,5 mm.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier