• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ponceuse excentrique pneumatique X61V

Réf.: 079656 X61V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Extreme 150 mm
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 538 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Type d'aspiration Externe
Course 5 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 75 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8,78 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079656 X61V
EAN / GTIN 616026000346
Réf. fabricant X61V

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane. Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique. Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.
Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale.
Ponceuse excentrique de la série EXTREME. Très ergonomique et puissante. Avec course de 5 mm. Raccord pour aspiration externe.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.
Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier