• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse excentrique pneumatique CP7220CVE 7220CVE

Réf.: 079654 7220CVE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CP7220 CVE
Vitesse de rotation à vide 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 486 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Course 2,5 mm
Poids 1,6 kg
Niveau sonore 76 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 1,4 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Réf. fabricant 8941272203

Description

Exécution:

La ponceuse excentrique pneumatique 079654 7220 CVE a été spécialement conçue pour les applications industrielles de ponçage, de traitement de surface et prépolissage. Elle offre un excellent confort d’utilisation grâce à sa poignée souple qui épouse la forme de la paume.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier