Meuleuse droite pneumatique G2414, ⌀ pinces de serrage 6 mm courte S250

Réf.: 079447 S250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant G2414 S250
Puissance de décharge 950 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 870 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
Poids 0,78 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079447 S250
EAN / GTIN 7322590019839
Réf. fabricant 8423031229

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l’application entre 8500 et 25000 tr/min.
Modèle compact, longueur 215 mm.
⌀ pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:
Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript