• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d’angle pneumatique 3550-120

Réf.: 079315 3550-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CP3550-120AA5
Puissance de décharge 1 100 W
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 560 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Vibrations maximales suivant EN 9,8 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
⌀ disque max. 125 mm
Poids 1,9 kg
Niveau sonore 84 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Réf. fabricant 6151607780

Description

Exécution:

  • Moteur de 1,5 ch offrant une puissance de 1100 W.
  • Capot de protection réglable sans clé.
  • Capacité du plateau de 125 mm.
  • Levier de sécurité profilé et esthétique.

Meuleuse d’angle puissante et compacte pour une durée de vie maximale dans des applications exigeantes, intervalles d’entretien jusqu’à 1000 heures. Poignée ergonomique à amortissement des vibrations. Capot de protection réglable sans clé. Filetage M14.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier