{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Druckluftbetrieben | |
Référence fabricant | G2588-180-M14 | |
Puissance de décharge | 1 700 W | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 2 160 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/2 pouce | |
Vibrations maximales suivant EN | 7,1 m/s2 | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 16 mm | |
⌀ disque max. | 180 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Niveau sonore | 90 dB(A) | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 079312 G2588-180 | |
EAN / GTIN | 7322590042783 | |
Réf. fabricant | 8423013288 |