Equilibreur 6 kg

Réf.: 079298 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge tractée max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur étirement du câble 2 m
    Capacité de charge 4 kg - 6 kg
    Charge maximale 6 kg
    Poids 2,3 kg
    Type de produit Ressort / Equilibreur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079298 6
    EAN / GTIN 015451591465
    Réf. fabricant 8941099220

    Description

    Exécution:

    Carter robustes en aluminium, câble en acier inoxydable.
    Les équilibreurs augmentent le confort d’utilisation et la sécurité lors de travaux avec outils électro-portatifs et appareils lourds.
    • Appareils de travail “en apesanteur”.
    • Lieu de travail ordonné.
    • Appareils de travail et outils immédiatement accessibles.
    • Sécurité sur le lieu de travail grâce aux appareils et câbles suspendus.
    • Outils dans le champ de vision et à la portée du travailleur.
    • L'équilibrage du poids.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier