Boulonneuses pneumatiques, Type: 0611

Réf.: 079204 0611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 0611
Plage de couples 1 220 Nm - 2 440 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M36
Vitesse de rotation max. 3 500 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 1 920 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/2 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
Poids 10,4 kg
Niveau sonore 99 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 18 m/s2
Longueur 360 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Réf. fabricant 6151590160

Description

Exécution:

Boulonneusepour applications très difficiles et couples maximum. Mécanisme de percussion à mâchoires extrêmement robustes (Twin Lobe) pour une durée de vie maximale dans des applications difficiles. La phase de vissage commence lentement et augmente à chaque choc. Utilisable pour tous types de vissages. Structure simple en 3 parties pour des frais d’entretien minimum.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier