• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boulonneuses pneumatiques 3/8 pouce − 1/2 pouce, Type: 7748

Réf.: 079202 7748
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Non disponible

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Plage de couples 95 Nm - 750 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M24
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 180 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 2 kg
Niveau sonore 94,3 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 12 m/s2
Longueur 175 mm
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079202 7748
Copier
EAN / GTIN 015451780722
Copier
Réf. fabricant 8941077481
Copier
Fabricant Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Boulonneuse robuste avec inversion pratique à une seule main grâce à la technologie Side-2-Side, carter en composite avec propriétés d’isolation contre le froid et robuste mécanisme de percussion à double marteau. Répartition du poids uniforme pour un confort de travail accru. Evacuation d’air par le bas, via la poignée. Régulation progressive de la capacité de serrage.