Clé à chocs pneumatique Twin Turbo 9013TT

Réf.: 079193 9013TT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 2 170 Nm
    ⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M20
    Vitesse de rotation max. 5 200 min-1
    Profil d'entraînement du porte-outils Carré
    Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
    Quantité maximale d'air absorbé 243,5 l/min
    Raccord fileté NPT
    Raccord pneumatique 3/8 pouce
    Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
    Poids 4,5 kg
    Niveau sonore 99,5 dB(A)
    Vibrations maximales suivant EN 10,69 m/s2
    Longueur 184 mm
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079193 9013TT
    EAN / GTIN 4000896227143
    Réf. fabricant 9013TT

    Description

    Exécution:

    Clé à chocs avec mécanisme de percussion à double marteau hautes performances.
    Longue durée de vie et haute efficacité dans les applications industrielles et automobiles. Poignée amovible, réglable sur 360°. Technologie Twin Turbo. Couple de desserrage maximal 4100 Nm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier