Perceuse pneumatique, Type: D2112Q

Réf.: 079051 D2112Q
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant D2112Q
Puissance de décharge 350 W
Vitesse de rotation max. 0 min-1 - 5 400 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 10 mm
Quantité maximale d'air absorbé 600 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1 kg
Niveau sonore 80 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 211 mm
Type de produit Perceuse

Identification et classification

Référence article 079051 D2112Q
Copier
EAN / GTIN 7322590019778
Copier
Réf. fabricant 8421040510
Copier
Fabricant Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l’acier. L’évacuation d’air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.