Appareil de contrôle d'arbre léger plaque : 200 x 150 mm, 75 x 550 mm

Réf.: 0788904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0788904
EAN / GTIN 4029713281441
Réf. fabricant 0788904

Description

Exécution:

  • Pour la mesure rapide des distances, des épaulements, de la conicité, de la rondeur, etc
  • Alignement vertical et horizontal
  • Base verticale avec 3 surfaces de support de réglage trempées
  • La poutre de mesure est faite de profilé en aluminium anodisé dur
  • Contre-poupées en aluminium
  • Capacité de charge maxi. 15 kg

Description:

Multicheck light

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop