• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balayeuse SW200

Réf.: 078550 SW200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,08 €
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SW200
Volume du récipient 38 l
Longueur 1 470 mm
Largeur 850 mm
Hauteur 1 120 mm
Rendement théorique 2 800 m2/h
Largeur de travail avec brosses latérales 700 mm
Poids 19,5 kg
Type de produit Balayeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Réf. fabricant 50000493

Description

Exécution:

Balayeuses manuelles avec brosses principales et latérales réglables sans outil pour un nettoyage optimal, même sur des sols de qualité différente.
Commande manuelle, très grande trémie, châssis anticorrosion pour une longue durée de vie et poignée repliable.
Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Utilisation:

Pour sols durs et recouverts de tapis. Idéale pour le balayage de feuilles, de petites quantités de poussières sèches, de capsules de bouteilles, de mégots de cigarettes, etc.

Livraison:

Balayeuse manuelle, brosse principale, brosse latérale, filtre intégré.
Brosse principale et brosse latérale.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier