• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aspirateur eau-poussières ATTIX 751-11

Réf.: 078541 751-11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,83 €
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ATTIX 751-11
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Volume du récipient 70 l
Longueur 605 mm
Largeur 580 mm
Hauteur 970 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
⌀ tuyau 36 mm
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 60 l/s
Dépression 230 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 57 dB(A)
Poids 25 kg
Systèmes de filtrage Filtre en PET-nylon.
Particularité Extrêmement silencieux
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Réf. fabricant 302001523

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation > 99,9%.
  • Aspirateur industriel très silencieux avec filtre en PET-nylon lavable.
  • Démarrage progressif, grande tablette pour outils et prise supplémentaire.

Livraison:

Avec flexible d’aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble.
Avec tube coudé en inox, embout tubulaire conique en caoutchouc, sans tuyau d'évacuation.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier