{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | NT22AP | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 36 V | |
Volume du récipient | 22 l | |
Débit | 342 l/min | |
Capacité de vide max. | 152 mbar | |
Poids, batterie comprise | 8,6 kg | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 078520 NT22AP-0 | |
EAN / GTIN | 4054278672328 |