Aspirateur eau-poussières sans fil NT22AP

Réf.: 078520 NT22AP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,83 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant NT 22/1 Ap Bp
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 7,5 Ah
    Tension de la batterie 36 V
    Longueur 401 mm
    Largeur 372 mm
    Hauteur 499 mm
    Volume du récipient 22 l
    Débit 342 l/min
    Capacité de vide max. 152 mbar
    Poids, batterie comprise 8,6 kg
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078520 NT22AP
    EAN / GTIN 4054278441559
    Réf. fabricant 1.528-120.0

    Description

    Exécution:

    Aspirateur eau-poussières sans fil Kärcher. Extrêmement mobile grâce au fonctionnement sur batterie, car il ne dépend pas d'un câble.
    • Nettoyage semi-automatique du filtre.
    • Filtre plissé plat avec carter de filtre.
    • Autonomie de la batterie à une charge maximale: 35 min.
    • Couvercle de protection protégé pour le compartiment de la batterie.
    • Poids réduit et dimensions compactes.

    Avec le NT 22/1 Ap Bp L078520 NT22AP, nous proposons le premier aspirateur eau/poussières sans fil pour exigences professionnelles. Combiné avec une batterie Battery Power pour une puissance d’aspiration maximale et une longue durée de vie.

    Livraison:

    Flexible d’aspiration, tuyau d’aspiration 2× 0,5 m, sachet-filtre en nylon, embout universel eau/poussières 300 mm, embout pour fentes, filtre plissé plat en papier.

    Remarque(s):

    Batterie et chargeur adaptés, voir 078518 CHARGER et 078519 BATTERY.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier