• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table de mesure, hauteur de mesure 200 mm surface de la table 150 x 200 mm colonne filetée

Réf.: 0785108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Réf. fabricant 0785108

Description

Exécution:

  • Base en pierre dure
  • Précision de la plaque de base selon DIN 876-00
  • Avec colonne filetée et bras transversal chromé
  • Avec bras transversal réglable
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm
  • Réglage vertical par broche filetée avec bague de réglage

Description:

Table de mesure fine avec plaque en pierre dure. Planéité de la plaque de base selon DIN 876-00. Colonne de mesure chromée, réglage en hauteur par tige filetée avec bague de réglage. Avec bras transversal réglable, sonde de mesure Ø 8mm H 7. Hauteur de mesure 180mm, projection 200mm, bras transversal Ø 35/22mm. Surface de mesure 150x200mm. Fourni en emballage individuel.