• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc de contrôle de concentricité avec supports à disque

Réf.: 0784108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0784108
EAN / GTIN 4029713284305
Réf. fabricant 0784108
Article hors catalogue L40510 174

Description

Exécution:

  • Instrument de mesure de concentricité sans centre
  • Les disques de haute précision sont montés sur des roulements, sans jeu
  • Les disques peuvent être glissés d'un côté ou de l'autre de la base
  • Un disque coulissant peut être réglé jusqu'à 30 mm pour une compensation diamétrale
  • Précision de concentricité < ; 5 µm

Description:

Testeur de concentricité, sans centre. Une grande précision est obtenue grâce à des disques de roulement montés sans jeu. Les blocs de disques sur la plaque de base peuvent être déplacés. Le bloc de rouleaux peut être ajusté de 30 mm en hauteur pour la compensation du diamètre. Max. Longueur 600 mm, diamètre maximal de la pièce 250 mm. Roue Ø 120mm. Concentricité 5 µm. La livraison comprend le support de mesure, mais sans le comparateur.