Scanner de thermodétection HG Scan PRO 007553

Réf.: 078325 007553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Poids 120 g
    Plage de détermination de température 0 °C - 300 °C
    Adapté pour HG 2620
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Scanners de thermodétection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078325 007553
    EAN / GTIN 4007841007553
    Réf. fabricant 007553

    Description

    Exécution:

    Scanner de thermodétection permettant de détecter la température à la surface d'une pièce par mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Réglage par pas de 10 °C.
    HG Scan PRO avec échange de données intelligent entre le scanner de thermodétection et le pistolet à air chaud. Alimentation électrique via le pistolet à air chaud.
    Surveillance totale de la température lors de travaux sur des pièces sensibles à la température. Le modèle HG Scan PRO détermine la température sur la surface de la pièce à l'aide d'une mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Plage de détermination de la température de 0 à 300 °C, réglage par incréments de 10 °C.

    Adapté(s) pour:

    Pour pistolets à air chaud HG 2620 E.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier