Sertisseuse hydraulique sans fil, Type: M18HCCT

Réf.: 078254 M18HCCT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18HCCT-201C
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Force de poinçonnage 53 kN
Section max. cuivre 300 mm2
Section max. aluminium 150 mm2
Temps de sertissage <3 s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids, batterie comprise 3,7 kg
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Réf. fabricant 4933451194

Description

Exécution:

Outil hydraulique compact pour le sertissage des embouts de câbles et connecteurs de 16 mm2 à 300 mm2.
  • Sertisseuse hydraulique sans fil 53 kN FORCE LOGIC™, sertit les raccords en moins de 3 secondes.
  • Parfaitement équilibrée et conçue pour une utilisation à une main.
  • Design linéaire et tête rotative à 350° - idéale pour les travaux difficiles d'accès.
  • Compatibilité ONE KEY™. Transmission des données via Bluetooth possible pour analyse.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Ajustement automatique de la pression de sertissage sur le connecteur, pression optimale garantie à chaque cycle et visualisation de la pression maximale par un indicateur vert.
  • Fiabilité durable. Intervalle de maintenance tous les 30 000 cycles de pression.
  • Logement universel pour toutes les cosses en U courantes.

Livraison:

Chargeur M12-18C, valise de transport.