Table de travail pour PS254L, Type: PSU1000

Réf.: 078240 PSU1000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PSU1000
Adapté pour 078229
Capacité de charge 180 kg
Poids 14 kg
Hauteur 850 mm
Type de produit Support

Identification et classification

Référence article 078240 PSU1000
Copier
EAN / GTIN 4002395134892
Copier
Réf. fabricant 4935440850
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Table de travail extensible de haute qualité.
  • Pied d'appui réglable en hauteur pour une bonne stabilité.
  • Hauteur de travail confortable de 0,85 m.
  • Construction légère et durable, charge max. 180 kg.