• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie-sabre US1300XE

Réf.: 078225 US1300XE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant US1300XE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Longueur course 30 mm
Cadence 0 min-1 - 2 800 min-1
Poids 3,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 18,5 m/s2
Particularité FIXTEC
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078225 US1300XE
EAN / GTIN 4002395197675
Réf. fabricant 4935413235

Description

Exécution:

Puissante scie-sabre AEG de 1300 W, idéale pour une utilisation dans le bois, le plastique, ainsi que les profilés métalliques.

Livraison:

Avec valise de transport, lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.