{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | SSEP 1400 MVT | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 400 W | |
Longueur course | 32 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Poids | 4,6 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 12,9 m/s2 | |
Particularité | Metabo Quick | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Système anti-vibration | oui | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Réf. fabricant | 606178500 |