{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type AS 18 V | |
Référence fabricant | BUS18SBL-0 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Longueur course | 23 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Poids | 1,75 kg | |
Changement d'outil sans outil | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |