• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scies sauteuses sans fil 71360561

Réf.: 078210 71360561
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant F-IRON Jig 26 AS
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Cadence 700 min-1 - 3 000 min-1
Puissance de sciage max. acier 12 mm
Puissance de sciage max. bois 150 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 4x
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,1 m/s2
Forme Forme droite
Particularité Petite poignée
Changement d'outil sans outil oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078210 71360561
EAN / GTIN 4014586900315

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.
Scie sauteuse sans fil, pour le métal et le bois. Contrôle optimal grâce à la poignée étroite pour des coupes précises. La vitesse de rotation et le mouvement pendulaire sont réglables.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier