• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Scie à ruban sans fil compacte, Type: M18FBS85

Réf.: 078205 M18FBS85
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FBS85-202C
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de la bande 0 m/min - 165 m/min
Profondeur de coupe max. 90° 85 mm
Largeur lame de scie ruban 13 mm
Longueur lame de scie ruban 898 mm
Poids 6 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Réf. fabricant 4933471497
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Scie à ruban sans fil FUEL™ compacte et puissante avec moteur POWERSTATE™ sans charbons pour un sciage mobile et une meilleure maniabilité.
  • Changement de ruban aisé et sans outil.
  • Vitesse du ruban réglable progressivement à l’aide d’un interrupteur.
  • Construction métallique robuste, crochet en métal.
  • Eclairage à LED de la zone de coupe.

Livraison:

Avec chargeur, 2× batteries M18 B2, lame de scie ruban bimétal 14 TPI, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.