Scie oscillante et à onglet, ⌀ 216 mm, Type: KGSV216M

Réf.: 078192 KGSV216M
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 2,33 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Attribut des noms de produit ⌀ 216 mm
Référence fabricant KGSV 216 M
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 350 W
Vitesse de rotation max. 5 500 min-1
⌀ lame de scie 216 mm
⌀ alésage lame de scie 30 mm
Profondeur de coupe max. 90° 65 mm
Profondeur de coupe max. 45° 36 mm
Largeur de coupe 305 / 205 mm
Angle d'inclinaison max. gauche 47 degré
Angle d'inclinaison max. droite 2 degré
Angle d'onglet max. gauche 47 degré
Angle d'onglet max. droite 47 degré
Poids 13,5 kg
Longueur 760 mm
Largeur 475 mm
Hauteur 340 mm
Longueur câble 2 m
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078192 KGSV216M
Copier
EAN / GTIN 4007430256607
Copier
Réf. fabricant 619261000
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet avec fonction de traction et régulation de la vitesse de rotation.
  • Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d’applications plus large, par ex. sciage de profilés en aluminium et des matières plastiques.
  • Laser de ligne de coupe intégré et éclairage à LED du poste de travail pour des coupes précises.
  • Rallonges de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues.
  • Aspiration efficace des copeaux par l’entonnoir collecteur de copeaux intégré.
  • Avec lame de scie “multi cut” (dents plates/trapézoïdales) pour une qualité de coupe élevée et une longue durée de vie, par ex dans les stratifiés et les profilés en aluminium.
  • Grande capacité de coupe grâce à la fonction de traction pour les pièces larges.
  • Compacte et légère, convient également pour le transport à une main.
  • Conception robuste en aluminium moulé sous pression pour les exigences les plus élevées.
  • Transport aisé grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie.
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.
  • Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.
  • Rallonges de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues.
  • Lampes de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (alimentation secteur, aucune batterie requise).
  • Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage en toute sécurité.
  • Pince de serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce par le haut ou l’avant.
  • Butée de profondeur pour la réalisation aisée de rainures.
  • Tête de scie inclinable vers la gauche, avec réglage supplémentaire de l’angle pour les contre-dépouilles.
  • Toutes les échelles et les éléments de commande sont visibles depuis la position de travail et s’utilisent de manière intuitive.
  • Changement de lame de scie aisé grâce au blocage de broche; démontage du capot de protection inutile.

Livraison:

Lame de scie en carbure (60 dents), 2 rallonges de table intégrées, butée de mise à longueur, pince à matériaux, outil pour changement de lame, enrouleur de câble et sac collecteur de copeaux.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire adaptées, voir 584004 – 593930.