{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | KS 18 LTX 66 BL | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Capacité de la batterie | 8 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation max. | 4 800 min-1 | |
⌀ lame de scie | 165 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 20 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 66 mm | |
Profondeur de coupe max. 45° | 43 mm | |
Poids, batterie comprise | 4,5 kg | |
Poids sans batterie | 3,5 kg | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Réf. fabricant | 611866810 |