{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | ASTS 18-26 AS | |
ID fabricant | ST 18 L 90 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Cadence | 750 min-1 - 3 000 min-1 | |
Puissance de sciage max. acier | 10 mm | |
Puissance de sciage max. bois | 90 mm | |
Réglage pour coupes biaises | oui | |
Mouvement pendulaire | 4x | |
Poids | 1,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 8,7 m/s2 | |
Forme | Forme droite | |
Particularité | Petite poignée | |
Changement d'outil sans outil | Oui, Metabo Quick | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078185 ST18L90 | |
EAN / GTIN | 4061792256170 |