Scie sauteuse sans fil, sans batterie 18LTX100

Réf.: 078185 18LTX100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant STA 18 LTX 100
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Cadence 550 min-1 - 2 800 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 100 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 4x
Poids 1,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 11,8 m/s2
Forme Forme droite
Particularité Petite poignée
Changement d'outil sans outil Oui, Metabo Quick
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Réf. fabricant 601002890

Description

Exécution:

Scie sauteuse sans fil robuste et extrêmement maniable pour des coupes précises.
  • Cadence variable, mouvement pendulaire et guidage profond de la lame monté sur ressorts.
  • La fonction commutable de soufflage des copeaux assure une vue dégagée sur la zone de coupe.
  • Petite poignée et surface Softgrip.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec raccord d’aspiration, verre de protection et clés à six pans.
Avec pare-éclats.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop