{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GKS 18V-68 C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Exécution | Scie circulaire à plongée | |
Vitesse de rotation max. | 6 250 min-1 | |
⌀ lame de scie | 190 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 30 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 57 mm | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Poids sans batterie | 3,8 kg | |
Poids | 4,7 kg | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078183 GKS18V68C | |
EAN / GTIN | 3165140931786 | |
Réf. fabricant | 06016B5000 |