Scie circulaire électroportative, Type: GKS55GCE

Réf.: 078181 GKS55GCE
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,71 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant GKS 55+ GCE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Exécution Scie circulaire électroportative
Puissance absorbée 1 350 W
Vitesse de rotation max. 4 700 min-1
⌀ lame de scie 165 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 63 mm
Poids 3,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 4 m/s2
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078181 GKS55GCE
Copier
EAN / GTIN 3165140731041
Copier
Réf. fabricant 0601682101
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Puissantes scies circulaires avec
  • Blocage de broche.
  • Régulation électronique constante.
  • Aspiration des poussières.
  • Démarrage progressif.
  • Compatibles avec les rails de guidage (FSN 1600).
Scie circulaire électroportative puissante légère et compacte.
  • Vitesse de rotation variable pour adapter la vitesse de coupe au matériau à couper.
  • Lignes de coupe identiques pour coupes à 90° et à 45°.
  • Profondeur de coupe élevée: Deux vitesses pour des capacités de coupe supérieures.
  • Frein moteur et démarrage progressif pour un sciage en toute sécurité.

Livraison:

Avec 6 pans creux, lame de scie en carbure (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), guide d’onglet, adaptateur de vide, butée parallèle, L-BOXX 238.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.