Systèmes de micromoteurs Emax EVOlution EV410

Réf.: 078140 EV410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant EV 410
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 73 W
    Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 40 000 min-1
    Tension 230 V
    Poids 3,3 kg
    Type de produit Micro-système de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078140 EV410
    EAN / GTIN 4560264428690
    Réf. fabricant 11900000

    Description

    Exécution:

    Kit complet EV410-230 Emax EVOlution 40.000 tr/min avec pièce à main IR-310.

    Livraison:

    Unité de commande, micromoteur avec câble moteur de 1,5 m, pièce à main avec pince de serrage (⌀ 2,35 mm et 3,0 mm), affichage numérique de la vitesse de rotation, interrupteur marche/arrêt sur le moteur, câble secteur, rotation droite/gauche, identification du régime moteur, 1 logement pour pièce à main et support pour pièce à main de chaque.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier