• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grignoteuse 723241

Réf.: 078111 723241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BLK 1.3TE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 350 W
Cadence 1 800 min-1
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,3 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,6 mm
Rayon de la courbe minimale 30 mm
Vitesse de coupe 2,3 m/min
Largeur de coupe 4 mm
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078111 723241
EAN / GTIN 4014586870069
Réf. fabricant 72324160000

Description

Exécution:

  • Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.
  • Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.
  • Sens de travail modifiable sans outil.
  • Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.
  • Idéal pour les tôles de bardage jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur et jusqu'à 85 mm de profondeur de moulure.

Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – Nr. 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – Nr. 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier