Grignoteuse sans fil, Type: 71321161

Réf.: 078108 71321161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ABLK 18 1.6 E AS
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,7 mm
Rayon de la courbe minimale 30 mm
Vitesse de coupe 1,9 m/min
Largeur de coupe 5 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078108 71321161
EAN / GTIN 4014586898568

Description

Exécution:

  • Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.
  • Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.
  • Sens de travail modifiable sans outil.
Grignoteuse à tôle sans fil pour une utilisation mobile.
  • Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.
  • Idéal pour les tôles de bardage jusqu’à 1,3 mm d’épaisseur et jusqu’à 85 mm de profondeur de moulure.

Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.

Livraison:

Avec L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863073867. Chargeurs, voir code art. 073866.