{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Capacité de coupe maximale dans l’aluminium | 3,2 mm | |
Capacité de coupe maximale dans l’acier | 2 mm | |
Rayon de la courbe minimale | 180 mm | |
Largeur de coupe | 5 mm | |
Poids | 2,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Cisailles à tôle |
Référence article | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN / GTIN | 4002395006748 |