• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc de contrôle de concentricité avec supports à rouleaux, banc : 500 x 110 mm, hauteur des supports à rouleaux 65 mm

Réf.: 0780202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0780202
EAN / GTIN 4029713060459
Réf. fabricant 0780202
Article hors catalogue L40510 2499

Description

Exécution:

  • Surface finement rectifiée, tolérance de planéité selon DIN 876-2
  • avec deux supports de galets
  • Dispositif de serrage rapide par levier de serrage
  • Avec rainure en T et colonne de support
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm
  • Réglage fin

Description:

Contrôleur de faux-rond avec blocs de rouleaux, plaque 500 x 110 mm, selon DIN 876-1, tolérance de faux-rond 0,005 mm, avec rainure en T et support de mesure, support de sonde de mesure : Ø 8 mm, blocs de rouleaux 65 mm, surface d'appui 3 - 30 mm