Banc de contrôle de concentricité avec supports à rouleaux, banc : 350 x 110 mm, hauteur des supports à rouleaux 65 mm

Réf.: 0780201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0780201
    EAN / GTIN 4029713060442
    Réf. fabricant 0780201
    Article hors catalogue L40510 2358

    Description

    Exécution:

    • Surface finement rectifiée, tolérance de planéité selon DIN 876-2
    • avec deux supports de galets
    • Dispositif de serrage rapide par levier de serrage
    • Avec rainure en T et colonne de support
    • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm
    • Réglage fin

    Description:

    Contrôleur de concentricité avec blocs de rouleaux, plaque 350 x 110 mm, selon DIN 876-1, tolérance de concentricité 0,005 mm, avec rainure en T et support de mesure, support de sonde de mesure : Ø 8 mm, blocs de rouleaux 65 mm, surface de contact 3 - 30 mm