• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc de contrôle de concentricité, banc : 350 x 110 mm 75 x 200 mm

Réf.: 0780104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0780104
EAN / GTIN 4029713223489
Réf. fabricant 0780104
Article hors catalogue L40510 2443

Description

Exécution:

  • Surface finement rectifiée, tolérance de planéité selon DIN 876-2
  • Avec deux poupées arrière réglables
  • Contre-poupée gauche avec centre fixe
  • Contre-poupée droite avec ressort rétractable central, levage libre env. 10 mm
  • Les poupées arrière peuvent être serrées via une pince excentrique
  • Hauteur de contre-poupée 75 mm avec support intégré à rainure en V.
  • Dispositif de serrage rapide par levier de serrage
  • Avec rainure en T et colonne de support
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm

Description:

Testeur de concentricité. Hauteur centrale 75 mm, largeur centrale 200 mm, largeur de la rainure en T 10 mm, plaque de base 350x110 mm. La surface de contact est finement rectifiée - planéité selon DIN 876-2. Avec 2 contre-pointes coulissantes : contre-pointe gauche avec pointe fixe, contre-pointe droite avec pointe à ressort, course d'environ 15 mm. Avec support de prisme. Contre-pointes verrouillées par une pince excentrique. Avec rainure en T et support de mesure, support de sonde de mesure 8mm H 7 et réglage fin.

Norme:

DIN 876-2