Autolaveuses BR4010CADV

Réf.: 078001 BR4010CADV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,08 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Laveuse de sols
    Largeur de travail des brosses 400 mm
    Largeur de travail d'aspiration 400 mm
    Longueur 520 mm
    Largeur 470 mm
    Hauteur 1 150 mm
    Rendement de surface max. 400 m2/h
    Pression d'appui min. des brosses 100 g/cm3 - 200 g/cm3
    Vitesse de rotation des brosses 1 100 min-1
    Puissance absorbée 2 300 W
    Poids, accessoires compris 30 kg
    Volume du réservoir d'eau propre 10 l
    Volume du réservoir d'eau sale 10 l
    Fréquence secteur 50 Hz
    Tension 220 V - 240 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078001 BR4010CADV
    EAN / GTIN 4039784541498
    Réf. fabricant 1.783-311.0

    Description

    Exécution:

    BR 40/10 C: la machine la plus économique de sa catégorie. Cette machine compacte et puissante présente une largeur de travail de 400 mm et un réservoir d’une capacité de 10 l. La variante Advance est équipée de roues de transport supplémentaires et d’un réglage de la pression de contact des brosses.
    Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier