{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | AMM 300 Plus Start | |
Porte-outils | Starlock, Starlock Plus | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V | |
Nombre d'oscillations | 11 500 min-1 - 18 000 min-1 | |
Amplitude (mouvement d'oscillation) | 2 × 1,6 degré | |
Poids | 1,5 kg | |
Type de produit | Machines oscillantes |
Référence article | 077825 71293261 | |
Réf. fabricant | 71293261000 |