MultiMaster AMM 500 Plus Top Version 0 71293863

Réf.: 077817 71293863
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Mallette de transport
    Référence fabricant AMM 500 PLUS TOP
    Porte-outils Starlock, Starlock Plus
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de batteries incluses 0
    Tension de la batterie 18 V
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
    Nombre d'oscillations 11 000 min-1 - 18 500 min-1
    Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 1,7 degré
    Poids 1,8 kg
    Type de produit Machines oscillantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077817 71293863
    EAN / GTIN 4014586895345

    Description

    Exécution:

    Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l’aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.
    Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu’à 35 % plus rapide).
    • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
    • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
    • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
    • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

    Livraison:

    1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie en carbure (Ø 75 mm), 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× plateau-support perforé, 5× feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1× dispositif d’aspiration, 1× valise à outils en plastique (L-Boxx 136). Version 0 (sans batterie).

    Remarque(s):

    Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834073845.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier