• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

MultiMaster AMM 700 Max Top Batterie Batterie 71293461

Réf.: 077805 71293461

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant AMM 700 MAX
Porte-outils StarlockMax
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Nombre d'oscillations 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 2,0 degré
Poids 1,6 kg
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077805 71293461
Réf. fabricant 71293461000

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

Jeu de 60 accessoires, 1× chargeur rapide ALG 80, 2× batteries Li-Ion (18 V / 3 Ah), 1× dispositif d’aspiration, 1× valise à outils en plastique.
2× lames de scie standard E-Cut curved (35 mm), 2× lames de scie standard E-Cut curved (65 mm), 1× lame de scie E-Cut (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Precision -(65 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× E-Cut lames de scie Long-Life (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro -(32 mm), 1× lame de scie à segment (D85), 1× lame de scie à segment en carbure, 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× couteau, forme champignon, 1× multi-cutter, 1× plateau-support perforé, 10× feuilles abrasives de chaque, perforées (grain 60, 80, 120, 180).

Remarque(s):

Batteries adaptées pour interfaces sans fil MultiVolt, voir code art. 073832.