{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Lime à bande | |
Référence fabricant | M12 FBFL10 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 - 14 500 | |
Vitesse de la bande | 0 m/min - 1 110 m/min | |
Largeur bande abrasive | 10 mm | |
Longueur bande abrasive | 330 | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V | |
Poids | 1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,16 m/s2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 |
Référence article | 077717 M12FBFL10 | |
EAN / GTIN | 4058546412432 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |