• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse à bande GX 790132

Réf.: 077610 790132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GX 75 2H
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 000 min-1
Largeur de bande 75 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 75 kg
Longueur totale 1038 mm
Largeur totale 516,02 mm
Hauteur totale 1020 mm
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Réf. fabricant 79013200403

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande modulaire pour petites séries.
  • Collecteur de copeaux amovible.
  • Possibilité de raccordement d’une aspiration externe.
Avec deux vitesses de rotation présélectionnables, optimales pour le travail de l’acier inoxydable (1500 min−1) ou du métal (3000 min−1).

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et 558453-56.