{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GKS 75 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension | 230 V | |
Puissance absorbée | 1 500 W | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Largeur de bande | 75 mm | |
Longueur ruban | 2 000 mm | |
Poids | 45 kg | |
Longueur totale | 1060 mm | |
Largeur totale | 435 mm | |
Hauteur totale | 1020 mm | |
Type de produit | Ponceuses à bande |
Référence article | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Réf. fabricant | 79050200232 |