• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touret à meuler double DS, 400 V DS04/150

Réf.: 077512 DS04/150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS04/150
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 250 W
Vitesse de rotation max. 2 900 min-1
⌀ meule D 150 mm
Largeur meule T 25 mm
⌀ alésage meule H 51 mm
Poids 14 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Réf. fabricant DS04/150

Description

Exécution:

Le moteur extrêmement silencieux garantit une longue durée de vie, même en fonctionnement permanent. Livrés sans meules.
Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d’établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.