Exécution:
Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et léger pour un travail sans fatigue.
- Guidage de la ponceuse agréable et proche de la surface grâce à l’encombrement réduit.
- Réglage progressif de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
- Travail quasi sans vibrations grâce au fonctionnement très silencieux.
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.
- Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l’amorce de ponçage.
- Moteur Brushless exclusif pour une efficacité de ponçage maximale, même en fonctionnement continu.
- Plateau-support à perforations multiples pour une aspiration efficace et une plus longue durée de vie de l’abrasif.
- Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.
- Raccordable à un aspirateur universel avec le manchon de raccordement 630798000.
- Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine.
- Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau-support.
- Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur.
Avantage(s):
Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.
Livraison:
Avec plateau-support, 1× papier abrasif, sac à poussières, clé à six pans, sans batterie ni chargeur.
Remarque(s):
Disque abrasif adapté 8 trous, code art.
567745 et ABRANET code art.
567802.
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art.
073870 −
073890.