{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 400 W | |
Vitesse de rotation max. | 6 500 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,7 m/s2 | |
⌀ disque max. | 230 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 68 mm | |
Poids | 5,9 kg | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Interrupteur “homme-mort”; FIXTEC | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077162 AGVKB24 | |
EAN / GTIN | 4058546293628 | |
Réf. fabricant | 4933471463 |