• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d’angle 4935431730

Réf.: 077155 4935431730
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WS 22-230
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 200 W
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 68 mm
Poids 5,2 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Démarrage en douceur; Protection anti-redémarrage; Interrupteur “homme-mort”
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077155 4935431730
EAN / GTIN 4002395194902

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle 2200 W / 230 mm avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier